Motion
ZPT06BGSJ15-B5-A8

SMC CORP OF AMERICA
ZPT06BGSJ15-B5-A8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 6 mm
N° D’ARTICLE MI09893215
N° MFRZPT06BGSJ15-B5-A8
Prix30.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT06BGSJ15-B5-A8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 6 mm
N° D’ARTICLE MI09893215
N° MFRZPT06BGSJ15-B5-A8
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
Prix30.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    31 g
  • Diamètre du tampon
    6 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    15 mm
  • Poids
    31 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc silicone conducteur
  • Type de tampon
    Soufflets
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Filetage femelle, M5 x 0.8

Aperçu

Description du fabricant
ZPT06BGSJ15-B5-A8 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer