Motion
ZPT125HUJ25-B01-A22

SMC CORP OF AMERICA
ZPT125HUJ25-B01-A22

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 125 mm
N° D’ARTICLE MI09894001
N° MFRZPT125HUJ25-B01-A22
Price$71.39/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT125HUJ25-B01-A22

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 125 mm
N° D’ARTICLE MI09894001
N° MFRZPT125HUJ25-B01-A22
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
Price$71.39/each

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    556 g
  • Diamètre du tampon
    125 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm
  • Poids
    556 g

Details

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc uréthane
  • Type de tampon
    Robuste, plat avec nervures
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Filetage femelle, RC 1/8

Aperçu

Description du fabricant
ZPT125HUJ25-B01-A22 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
  • Planche robuste avec nervure ou coussinet à soufflet robuste avec tampon
  • Direction verticale de l’entrée d’aspiration
  • Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, EPR
  • Taille du filetage d'entrée du vide : Rc1/8, NPT1/8, NPTF1/8

Les clients ont également acheté