Motion
ZPT13FF-B5-A8

SMC CORP OF AMERICA
ZPT13FF-B5-A8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 13 mm
N° D’ARTICLE MI09894142
N° MFRZPT13FF-B5-A8
Prix38.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT13FF-B5-A8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 13 mm
N° D’ARTICLE MI09894142
N° MFRZPT13FF-B5-A8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix38.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    20 g
  • Diamètre du tampon
    13 mm
  • Poids
    20 g

Détails

  • Matériau du tampon
    Caoutchouc fluoro
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Filetage femelle, M5 x 0.8

Aperçu

Description du fabricant
ZPT13FF-B5-A8 COUSSIN D’ASPIRATEUR, SANS
  • Type joint à bille, tampon d'aspiration à entrée verticalesans tampon, filetage mâle
  • Diamètre du tampon (mm) : 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, caoutchouc fluoré, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur
  • L’adsorption est possible même sur une surface inclinée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté