Motion
ZPT16DNJ10-04-A10

SMC CORP OF AMERICA
ZPT16DNJ10-04-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 16 mm
N° D’ARTICLE MI09894425
N° MFRZPT16DNJ10-04-A10
Price$28.48/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT16DNJ10-04-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 16 mm
N° D’ARTICLE MI09894425
N° MFRZPT16DNJ10-04-A10
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
Price$28.48/each

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    30 g
  • Diamètre du tampon
    16 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm
  • Poids
    30 g

Details

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Style profond
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Raccord à une touche Tube de 4 mm

Aperçu

Description du fabricant
ZPT16DNJ10-04-A10 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

You May Also Like