Motion
ZPT16FN-B5-A8

SMC CORP OF AMERICA
ZPT16FN-B5-A8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 16 mm
N° D’ARTICLE MI09894453
N° MFRZPT16FN-B5-A8
Prix37.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT16FN-B5-A8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 16 mm
N° D’ARTICLE MI09894453
N° MFRZPT16FN-B5-A8
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
Prix37.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    20 g
  • Diamètre du tampon
    16 mm
  • Poids
    20 g

Détails

  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Filetage femelle, M5 x 0.8

Aperçu

Description du fabricant
ZPT16FN-B5-A8 COUSSIN D’ASPIRATEUR, SANS
  • Type joint à bille, tampon d'aspiration à entrée verticalesans tampon, filetage mâle
  • Diamètre du tampon (mm) : 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, caoutchouc fluoré, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur
  • L’adsorption est possible même sur une surface inclinée

Vous pourriez également aimer