Motion
ZPT16FSJ10-B5-A10

SMC CORP OF AMERICA
ZPT16FSJ10-B5-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 16 mm
N° D’ARTICLE MI09894462
N° MFRZPT16FSJ10-B5-A10
Prix43.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT16FSJ10-B5-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 16 mm
N° D’ARTICLE MI09894462
N° MFRZPT16FSJ10-B5-A10
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
Prix43.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    30 g
  • Diamètre du tampon
    16 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm
  • Poids
    30 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Filetage femelle, M5 x 0.8

Aperçu

Description du fabricant
ZPT16FSJ10-B5-A10 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
  • Tampon d’aspiration à joint à bille avec tampon, entrée verticale
  • Diamètres des tampons (mm) : 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Type de tampon : avec ou sans détente
  • L’adsorption est possible même sur une surface inclinée
  • Interchangeable avec le type standard
  • Échangeable au niveau de l’adaptateur

Vous pourriez également aimer