Motion
ZPT16FSK20-06-A10

SMC CORP OF AMERICA
ZPT16FSK20-06-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 16 mm
N° D’ARTICLE MI09894466
N° MFRZPT16FSK20-06-A10
Prix66.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT16FSK20-06-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 16 mm
N° D’ARTICLE MI09894466
N° MFRZPT16FSK20-06-A10
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
Prix66.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    42.5 g
  • Diamètre du tampon
    16 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    20 mm
  • Poids
    42.5 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Non rotatif
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Raccord à une touche Tube de 6 mm

Aperçu

Description du fabricant
ZPT16FSK20-06-A10 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
  • Tampon d’aspiration à joint à bille avec tampon, entrée verticale
  • Diamètres des tampons (mm) : 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Type de tampon : avec ou sans détente
  • L’adsorption est possible même sur une surface inclinée
  • Interchangeable avec le type standard
  • Échangeable au niveau de l’adaptateur

Vous pourriez également aimer