Spécifications
Dimensions
- Poids global53 g
- Diamètre du tampon20 mm
- Accident vasculaire cérébral50 mm
- Poids53 g
Details
- Rotation du tamponNon rotatif
- Matériau du tamponNBR
- Type de tamponPlat avec côtes
- Type d’entrée d’aspirateurFiletage femelle, M5 x 0.8
Aperçu
Description du fabricant
ZPT20CNK50-B5-A10 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
- Entrée d’aspiration verticale
- Avec tampon rotatif ou non rotatif
- Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
- Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
- Quatre matériaux différents disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité