Spécifications
Dimensions
- Poids global27 g
- Diamètre du tampon25 mm
- Accident vasculaire cérébral10 mm
- Poids27 g
Détails
- Rotation du tamponNon rotatif
- Matériau du tamponNBR
- Type de tamponStyle plat
- Type d’entrée d’aspirateurRaccord cannelé, tube en uréthane 6 mm
Aperçu
Description du fabricant
ZPT25UNK10-U6-A10 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
- Entrée d’aspiration verticale
- Avec tampon rotatif ou non rotatif
- Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
- Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
- Quatre matériaux différents disponibles