Motion
ZPT32BNJ10-U6-A10

SMC CORP OF AMERICA
ZPT32BNJ10-U6-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 32 mm
N° D’ARTICLE MI09895082
N° MFRZPT32BNJ10-U6-A10
Prix27.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT32BNJ10-U6-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 32 mm
N° D’ARTICLE MI09895082
N° MFRZPT32BNJ10-U6-A10
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
Prix27.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    30 g
  • Diamètre du tampon
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm
  • Poids
    30 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Soufflets
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Raccord cannelé, tube en uréthane 6 mm

Aperçu

Description du fabricant
ZPT32BNJ10-U6-A10 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif