Motion
ZPT32FN-B5-A10

SMC CORP OF AMERICA
ZPT32FN-B5-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 32 mm
N° D’ARTICLE MI09895215
N° MFRZPT32FN-B5-A10
Prix37.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT32FN-B5-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 32 mm
N° D’ARTICLE MI09895215
N° MFRZPT32FN-B5-A10
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
Prix37.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    24 g
  • Diamètre du tampon
    32 mm
  • Poids
    24 g

Détails

  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Filetage femelle, M5 x 0.8

Aperçu

Description du fabricant
ZPT32FN-B5-A10 COUSSIN D’ASPIRATEUR, SANS
  • Type joint à bille, tampon d'aspiration à entrée verticalesans tampon, filetage mâle
  • Diamètre du tampon (mm) : 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, caoutchouc fluoré, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur
  • L’adsorption est possible même sur une surface inclinée

Vous pourriez également aimer