Motion
ZPT32UN-B10
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 32 mm
N° D’ARTICLE MI09895250
N° MFRZPT32UN-B10
Prix11.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 32 mm
N° D’ARTICLE MI09895250
N° MFRZPT32UN-B10
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
Prix11.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M10 x 1.5, filetage femelle
  • Poids global
    17 g
  • Diamètre du tampon
    32 mm
  • Poids
    17 g

Détails

  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Style plat

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON D’ASPIRATION ZPT32UN-B10 , SANS TAMPON
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Sans tampon
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon