Motion
ZPT32USJ10-06-A10

SMC CORP OF AMERICA
ZPT32USJ10-06-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 32 mm
N° D’ARTICLE MI09895272
N° MFRZPT32USJ10-06-A10
Prix25.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT32USJ10-06-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 32 mm
N° D’ARTICLE MI09895272
N° MFRZPT32USJ10-06-A10
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
Prix25.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    34 g
  • Diamètre du tampon
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm
  • Poids
    34 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Style plat
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Raccord à une touche Tube de 6 mm

Aperçu

Description du fabricant
ZPT32USJ10-06-A10 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer