Motion
ZPT3507UNK10-04-A8

SMC CORP OF AMERICA
ZPT3507UNK10-04-A8

COUSSIN D’ASPIRATEUR ZP, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de coussinet de 3.5 x 7
N° D’ARTICLE MI09895316
N° MFRZPT3507UNK10-04-A8
Prix39.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT3507UNK10-04-A8

COUSSIN D’ASPIRATEUR ZP, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de coussinet de 3.5 x 7
N° D’ARTICLE MI09895316
N° MFRZPT3507UNK10-04-A8
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
Prix39.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    33 g
  • Diamètre du tampon
    3.5 x 7
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm
  • Poids
    33 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Non rotatif
  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Style plat
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Raccord à une touche Tube de 4 mm

Aperçu

Description du fabricant
ZPT3507UNK10-04-A8 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon