Motion
ZPT4010UF-A5
COUSSIN D’ASPIRATEUR ZP, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de coussinet de 4 x 10
N° D’ARTICLE MI09895342
N° MFRZPT4010UF-A5
Prix8.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COUSSIN D’ASPIRATEUR ZP, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de coussinet de 4 x 10
N° D’ARTICLE MI09895342
N° MFRZPT4010UF-A5
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
Prix8.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    3.5 g
  • Diamètre du tampon
    4 x 10
  • Poids
    3.5 g

Détails

  • Matériau du tampon
    Caoutchouc fluoro
  • Type de tampon
    Style plat
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Filetage mâle M5 x 0.8

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON D’ASPIRATION ZPT4010UF-A5 , SANS TAMPON
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Sans tampon
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good