Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de montageM14 x 1, Rc 1/8, Filetage mâle
- Poids global184 g
- Diamètre du tampon40 mm
- Accident vasculaire cérébral30 mm
- Taille du filetage de l'aspirateurNPT 1/8
- Poids184 g
Détails
- Rotation du tamponRotation
- Matériau du tamponCaoutchouc fluoro
- Type de tamponSoufflets
Aperçu
- Entrée d’aspiration verticale
- Avec tampon rotatif ou non rotatif
- Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
- Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
- Quatre matériaux différents disponibles