Motion
ZPT40CSJ10-B5-A14

SMC CORP OF AMERICA
ZPT40CSJ10-B5-A14

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI09895523
N° MFRZPT40CSJ10-B5-A14
Prix30.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT40CSJ10-B5-A14

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI09895523
N° MFRZPT40CSJ10-B5-A14

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix30.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    129 g
  • Diamètre du tampon
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm
  • Poids
    129 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Plat avec côtes
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Filetage femelle, M5 x 0.8

Aperçu

Description du fabricant
ZPT40CSJ10-B5-A14 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles