Motion
ZPT40DNK10-08-A14

SMC CORP OF AMERICA
ZPT40DNK10-08-A14

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI09895569
N° MFRZPT40DNK10-08-A14
Prix38.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT40DNK10-08-A14

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI09895569
N° MFRZPT40DNK10-08-A14
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
Prix38.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    143 g
  • Diamètre du tampon
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm
  • Poids
    143 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Non rotatif
  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Style profond
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Raccord à une touche Tube 8

Aperçu

Description du fabricant
ZPT40DNK10-08-A14 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

You May Also Like