Motion
ZPT40DSJ10-U6-A14

SMC CORP OF AMERICA
ZPT40DSJ10-U6-A14

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI09895576
N° MFRZPT40DSJ10-U6-A14
Prix29.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT40DSJ10-U6-A14

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI09895576
N° MFRZPT40DSJ10-U6-A14
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
Prix29.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    129 g
  • Diamètre du tampon
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm
  • Poids
    129 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Style profond
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Raccord cannelé, tube en uréthane 6 mm

Aperçu

Description du fabricant
ZPT40DSJ10-U6-A14 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon