Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de montageM8 x 1.25, filetage femelle
- Poids global47 g
- Diamètre du tampon40 mm
- Poids47 g
Détails
- Matériau du tamponCaoutchouc fluoro
Aperçu
- Type joint à bille, tampon d'aspiration à entrée verticalesans tampon, filetage femelle
- Diamètre du tampon (mm) : 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
- Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, caoutchouc fluoré, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur
- L’adsorption est possible même sur une surface inclinée