Aperçu
Description du fabricant
ZPT40FNJ50-B01-A14 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
- Tampon d’aspiration à joint à bille avec tampon, entrée verticale
- Diamètres des tampons (mm) : 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
- Type de tampon : avec ou sans détente
- L’adsorption est possible même sur une surface inclinée
- Interchangeable avec le type standard
- Échangeable au niveau de l’adaptateur
Help us improve this product
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité