Motion
ZPT40FS-B5-A14

SMC CORP OF AMERICA
ZPT40FS-B5-A14

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI09895605
N° MFRZPT40FS-B5-A14
Prix48.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT40FS-B5-A14

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI09895605
N° MFRZPT40FS-B5-A14
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
Prix48.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    55 g
  • Diamètre du tampon
    40 mm
  • Poids
    55 g

Détails

  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Filetage femelle, M5 x 0.8

Aperçu

Description du fabricant
ZPT40FS-B5-A14 COUSSIN D’ASPIRATEUR, SANS
  • Type joint à bille, tampon d'aspiration à entrée verticalesans tampon, filetage mâle
  • Diamètre du tampon (mm) : 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, caoutchouc fluoré, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur
  • L’adsorption est possible même sur une surface inclinée

You May Also Like

Les clients ont également acheté