Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de montageM14 x 1, Rc 1/8, Filetage mâle
- Poids global189 g
- Diamètre du tampon50 mm
- Accident vasculaire cérébral20 mm
- Taille du filetage de l'aspirateurNPT 1/8
- Poids189 g
Details
- Rotation du tamponRotation
- Matériau du tamponNBR
- Type de tamponSoufflets
Aperçu
Description du fabricant
ZPT50BNJ20-N01-A14 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
- Entrée d’aspiration verticale
- Avec tampon rotatif ou non rotatif
- Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
- Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
- Quatre matériaux différents disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité