Motion
ZSE20CF-V-P-N02L-W

SMC CORP OF AMERICA
ZSE20CF-V-P-N02L-W

ZSE20C(F), capteur d’aspiration numérique, sortie 2 écran 3 + analogique, IP65
N° D’ARTICLE MI09897395
N° MFRZSE20CF-V-P-N02L-W
Prix269.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZSE20CF-V-P-N02L-W

ZSE20C(F), capteur d’aspiration numérique, sortie 2 écran 3 + analogique, IP65
N° D’ARTICLE MI09897395
N° MFRZSE20CF-V-P-N02L-W
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
Prix269.06 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Série
    ZSE20

Aperçu

Description du fabricant
ZSE20CF-V-P-N02L-W ÉLEVÉ À 3-SCREEN
  • Détection de pression pour l’air et le liquide non corrosif à 630 et 304 SST
  • Modes de réglage 3  : sélection de fonction simple en 3 étapes
  • 7 unités affichables : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg
  • 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) plus 1 sortie analogique (V ou mA)
  • Tailles de port : 1/4 Rc, NPT ou G (avec M5 femelle); 1/8 Rc (mâle), 1/4 URJ ou 1/4 TSJ
  • Options de montage sur support ou panneau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté