Motion
ZU07SA01
ZU-A, générateur d’aspiration, style en ligne
N° D’ARTICLE MI09899924
N° MFRZU07SA01
Prix23.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZU-A, générateur d’aspiration, style en ligne
N° D’ARTICLE MI09899924
N° MFRZU07SA01
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
Prix23.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Buse Diamètre  
    0.70 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Pression d'aspiration maximale
    -90 kPa

Aperçu

Description du fabricant
ÉJECTEUR À VIDE EN LIGNE ZU07SA01
  • Le diamètre extérieur est de 10.4mm
  • Léger et confortable
  • Longueur globale courte
  • - Pression d’aspiration maximale de -90 kPA
  • Options pour un raccord à une touche ou un filetage femelle
  • 2 tailles de buse disponibles