Motion
C85WE20-25
CYLINDRE ROND ISO C85 , C82, C85 avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09902669
N° MFRC85WE20-25
Prix43.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE ROND ISO C85 , C82, C85 avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09902669
N° MFRC85WE20-25
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
Prix43.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm

Détails

  • Pays d’origine
    ZC
  • Type de montage
    Coupe bossée à deux extrémités
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    C85

Aperçu

Description du fabricant
C85WE20-25 CYLINDRE, ISO, DOUBLE ACTION
  • Cylindre ISO, double action, double tige
  • Fluide : air
  • Tailles d’alésage (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Courses (mm) : jusqu’à 300 (selon l’alésage)
  • Interrupteurs automatiques disponibles (commander séparément)

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon