Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage20 mm
Détails
- Pays d’origineZC
- Type de montagePort axial du couvercle de tête
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieC85
Aperçu
Description du fabricant
C85Y20-200 CYLINDRE, ISO, DOUBLE ACTION
- Double action, tige unique, cylindre serti
- Conforme aux normes ISO 6432 et CETOP RP52P
- Tailles d’alésage (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Courses standard jusqu’à 300mm
- Capacité d’interrupteur automatique
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité