Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage63 mm
- Accident vasculaire cérébral400 mm
Détails
- Support 2Joint de joint d’articulation double
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de montageTourillon central
- Filetage de port standardRc
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- SérieCA2-Z
- Matériau du tubeTube en aluminium
Aperçu
- Tige unique à double action
- Tailles d’alésage : 40, 50, 63, 80, 100mm
- Les options comprennent un support pivotant et/ou des joints d’articulation
- Capacité d’interrupteur automatique