Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage63 mm
- Accident vasculaire cérébral125 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- AimantIntégré
- Type de montageTourillon central
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- SérieC96
Aperçu
- Double action, type standard, tige unique
- Le coussin d'air de fin de course et le pare-chocs en caoutchouc sont de série
- Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard jusqu’à 800mm
- Capacité d’interrupteur automatique