Motion
CA2BF63TN-250KZ-W

SMC CORP OF AMERICA
CA2BF63TN-250KZ-W

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09907414
N° MFRCA2BF63TN-250KZ-W
Prix333.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CA2BF63TN-250KZ-W

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09907414
N° MFRCA2BF63TN-250KZ-W
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
Prix333.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    250 mm

Détails

  • Support 2
    Joint de joint d’articulation double
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Suffixe cylindrique
    Tarpauline résistante à la chaleur
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    CA2-Z
  • Matériau du tube
    Tube en acier

Aperçu

Description du fabricant
CA2BF63TN-250KZ-W CYLINDRE D'AIR, TIGE D'ATTACHE
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 40, 50, 63, 80, 100mm
  • Les options comprennent un support pivotant et/ou des joints d’articulation
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté