Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage80 mm
- Accident vasculaire cérébral125 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de montageDe base
- Filetage de port standardRc
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- SérieCA2-Z
- Matériau du tubeTube en aluminium
Aperçu
- Cylindre pneumatique, double action, double tige, nouveau style
- Type : sans lubrifiant/air-hydro
- Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
- Courses standard (mm) : 25 à 700
- Capacité d’interrupteur automatique