Motion
CA2WF50TN-200Z

SMC CORP OF AMERICA
CA2WF50TN-200Z

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09908337
N° MFRCA2WF50TN-200Z
Prix205.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CA2WF50TN-200Z

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09908337
N° MFRCA2WF50TN-200Z
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
Prix205.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    200 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de montage
    Bride de tige
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    CA2-Z
  • Matériau du tube
    Tube en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
CA2WF50TN-200Z CYLINDRE D'AIR, TIGE D'ATTACHE
  • Cylindre pneumatique, double action, double tige, nouveau style
  • Type : sans lubrifiant/air-hydro
  • Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses standard (mm) : 25 à 700
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon