Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage100 mm
- Accident vasculaire cérébral100 mm
Details
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de montageBride de tête de lit
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- SérieC96
Aperçu
Description du fabricant
CYLINDRE C96SG100-100C , TIGE DE NŒUD
- Double action, type standard, tige unique
- Le coussin d'air de fin de course et le pare-chocs en caoutchouc sont de série
- Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard jusqu’à 800mm
- Capacité d’interrupteur automatique
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité