Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage63 mm
- Accident vasculaire cérébral150 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de montageDouble épaule
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- SérieCA2-Z
- Matériau du tubeTube en aluminium
Aperçu
- Tailles d’alésage : 40, 50, 63, 80, 100
- Vitesse du piston : 5 à 500 mm/s
- Pression de service maximum : 102 psi (0.7 MPa)
- Taux de fuite admissible : 0.02 scfm (0.5 L/min) (ANR)