Motion
CDA2D40TN-50Z-NW-M9PAVMDPC

SMC CORP OF AMERICA
CDA2D40TN-50Z-NW-M9PAVMDPC

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09910269
N° MFRCDA2D40TN-50Z-NW-M9PAVMDPC
Prix314.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDA2D40TN-50Z-NW-M9PAVMDPC

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09910269
N° MFRCDA2D40TN-50Z-NW-M9PAVMDPC
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
Prix314.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, résistant à l’eau, 3 Fil PNP, horizontal
  • Support 1
    Support pivotant
  • Support 2
    Joint de joint d’articulation double
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Connecteur précâblé pour fil de connexion
    Longueur du cordon 1.0 m, connecteur M12-4 broches
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Double épaule
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    CA2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDA2D40TN-50Z-NW-M9PAVMDPC AIR
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 40, 50, 63, 80, 100mm
  • Les options comprennent un support pivotant et/ou des joints d’articulation
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté