Motion
CD85Y12-50-B
CYLINDRE ROND ISO C85 , C82, C85 avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI09911382
N° MFRCD85Y12-50-B
Prix28.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE ROND ISO C85 , C82, C85 avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI09911382
N° MFRCD85Y12-50-B
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
Prix28.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm

Détails

  • Pays d’origine
    ZC
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Port axial du couvercle de tête
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    C85

Aperçu

Description du fabricant
CD85Y12-50-B CYLINDRE, ISO, DOUBLE ACTION
  • Double action, tige unique, cylindre serti
  • Conforme aux normes ISO 6432 et CETOP RP52P
  • Tailles d’alésage (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Courses standard jusqu’à 300mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté