Motion
CDA2F80-75Z-XC12

SMC CORP OF AMERICA
CDA2F80-75Z-XC12

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI09913292
N° MFRCDA2F80-75Z-XC12
Prix459.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDA2F80-75Z-XC12

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI09913292
N° MFRCDA2F80-75Z-XC12
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
Prix459.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    75 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Fait sur commande
    Cylindre en tandem
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Bride de tige
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    CA2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDA2F80-75Z-XC12 CYLINDRE D'AIR, TIGE D'ATTACHE
  • L’option XC8 a une course réglable dans le sens de l’extension
  • L’option XC9 a une course réglable dans le sens de la rétraction
  • XC10 est une course double avec 4 positions (type de tige d’épaulement)
  • XC11 est à double course avec 3 positions (type tige simple)
  • XC12 est un cylindre à double alimentation en tandem (type à tige unique)
  • Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon