Motion
CDA2L40TN-500Z-M9PWSDPC

SMC CORP OF AMERICA
CDA2L40TN-500Z-M9PWSDPC

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09913704
N° MFRCDA2L40TN-500Z-M9PWSDPC
Prix288.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDA2L40TN-500Z-M9PWSDPC

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09913704
N° MFRCDA2L40TN-500Z-M9PWSDPC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix288.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    500 mm

Détails

  • Changement automatique
    État solide, indication bicolore, PNP 3 fils, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Connecteur précâblé pour fil de connexion
    Longueur du cordon 0.5 m, connecteur M12-4 broches
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Pied axial
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    CA2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDA2L40TN-500Z-M9PWSDPC CYLINDRE D’AIR,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté