Motion
CDA2G80TN-700Z-M9BSAPC

SMC CORP OF AMERICA
CDA2G80TN-700Z-M9BSAPC

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI09915156
N° MFRCDA2G80TN-700Z-M9BSAPC
Prix411.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDA2G80TN-700Z-M9BSAPC

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI09915156
N° MFRCDA2G80TN-700Z-M9BSAPC
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
Prix411.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    700 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, à usage général, 2 fils, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Connecteur précâblé pour fil de connexion
    Longueur du cordon 0.5 m, connecteur M8-3 broches
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Bride de tête
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    CA2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDA2G80TN-700Z-M9BSAPC CYLINDRE D’AIR,
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 40, 50, 63, 80, 100mm
  • Les options comprennent un support pivotant et/ou des joints d’articulation
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif