Motion
CDA2T40TN-200Z-NW-M9PWM

SMC CORP OF AMERICA
CDA2T40TN-200Z-NW-M9PWM

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09915462
N° MFRCDA2T40TN-200Z-NW-M9PWM
Prix299.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDA2T40TN-200Z-NW-M9PWM

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09915462
N° MFRCDA2T40TN-200Z-NW-M9PWM
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
Prix299.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    200 mm

Détails

  • Changement automatique
    État solide, indication bicolore, PNP 3 fils, horizontal
  • Support 1
    Support pivotant
  • Support 2
    Joint de joint d’articulation double
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Connecteur précâblé pour fil de connexion
    1 m
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Tourillon central
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    CA2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDA2T40TN-200Z-NW-M9PWM CYLINDRE D’AIR,
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 40, 50, 63, 80, 100mm
  • Les options comprennent un support pivotant et/ou des joints d’articulation
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon