Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage63 mm
- Accident vasculaire cérébral500 mm
Détails
- Changement automatiqueÉtat solide, indication 2 couleurs, fil 2 , horizontal
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Connecteur précâblé pour fil de connexionLongueur du cordon 0.5 m, connecteur M12-4 broches
- AimantIntégré
- Type de montagePied axial
- Nombre de commutateurs2
- Filetage de port standardRc
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- SérieCA2-Z
Aperçu
Description du fabricant
CDA2L63-500Z-M9BWSDPC CYLINDRE D’AIR,
- Tige unique à double action
- Tailles d’alésage : 40, 50, 63, 80, 100mm
- Les options comprennent un support pivotant et/ou des joints d’articulation
- Capacité d’interrupteur automatique
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité