Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage80 mm
- Accident vasculaire cérébral1000 mm
Détails
- Changement automatiqueSolid State, Gen. Purpose, 3 Wire PNP, horizontal
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Connecteur précâblé pour fil de connexionLongueur du cordon 0.5 m, connecteur M8-3 broches
- AimantIntégré
- Type de montagePied axial
- Nombre de commutateurs2
- Filetage de port standardRc
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- SérieCA2-Z
Aperçu
- Tige unique à double action
- Tailles d’alésage : 40, 50, 63, 80, 100mm
- Les options comprennent un support pivotant et/ou des joints d’articulation
- Capacité d’interrupteur automatique