Aperçu
- Tailles du corps : 40, 63
- Charge de travail maximale : 85 kg
- Vitesse maximale : 1800 mm/s (fil H)
- Course maximale : 1500 mm
- Reproductibilité du positionnement : ±0.02mm
- Moteur disponible avec codeur incrémental 17 bits ou absolu 18 bits
- ISO Classe 4 / FED É.-U. STD 209E Classe 10
- Tuyauterie d’aspiration intégrée avec orifice d’échappement pour éliminer les particules générées