Motion
CDA2YF50-50Z
CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09918339
N° MFRCDA2YF50-50Z
Prix142.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09918339
N° MFRCDA2YF50-50Z
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
Prix142.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Bride de tige
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    CA2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDA2YF50-50Z CYLINDRE D'AIR, TIGE D'ATTACHE
  • Tailles d’alésage : 40, 50, 63, 80, 100
  • Vitesse du piston : 5 à 500 mm/s
  • Pression de service maximum : 102 psi (0.7 MPa)
  • Taux de fuite admissible : 0.02 scfm (0.5 L/min) (ANR)