Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage32 mm
- Accident vasculaire cérébral350 mm
Details
- Changement automatiqueAvec (aimant intégré)
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Fait sur commandeTige de piston et écrou d’extrémité de tige en acier inoxydable
- Type de montageDe base
- Filetage de port standardRc
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Botte de tigeSans gaine de tige
- SérieCG1-Z
Aperçu
Description du fabricant
CDG1BN32-350Z-XC6 CG1, CYLINDRE D'AIR