Motion
CDG1DN20-75FZ-M9PWSDPC

SMC CORP OF AMERICA
CDG1DN20-75FZ-M9PWSDPC

CG1-Z CDG1DN20-75FZ-M9PWSDPC avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09925071
N° MFRCDG1DN20-75FZ-M9PWSDPC
Prix181.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1DN20-75FZ-M9PWSDPC

CG1-Z CDG1DN20-75FZ-M9PWSDPC avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09925071
N° MFRCDG1DN20-75FZ-M9PWSDPC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix181.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    75 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Clévis
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1DN20-75FZ-M9PWSDPC CG1, AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good