Motion
CDG1BN25-50Z-M9BL

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BN25-50Z-M9BL

CG1-Z CDG1BN25-50Z-M9BL avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09925167
N° MFRCDG1BN25-50Z-M9BL
Prix153.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BN25-50Z-M9BL

CG1-Z CDG1BN25-50Z-M9BL avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09925167
N° MFRCDG1BN25-50Z-M9BL
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
Prix153.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1BN25-50Z-M9BL CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Les clients ont également acheté