Motion
CDG1FA80TN-50Z

SMC CORP OF AMERICA
CDG1FA80TN-50Z

CG1-Z CDG1FA80TN-50Z avec diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI09926167
N° MFRCDG1FA80TN-50Z
Prix180.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1FA80TN-50Z

CG1-Z CDG1FA80TN-50Z avec diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI09926167
N° MFRCDG1FA80TN-50Z

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix180.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de montage
    Bride avant
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1FA80TN-50Z CG1, CYLINDRE D'AIR

Les clients ont également acheté