Motion
CDG1BN50-200Z-M9BL

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BN50-200Z-M9BL

CG1-Z CDG1BN50-200Z-M9BL avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09926853
N° MFRCDG1BN50-200Z-M9BL
Price$216.35/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BN50-200Z-M9BL

CG1-Z CDG1BN50-200Z-M9BL avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09926853
N° MFRCDG1BN50-200Z-M9BL
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
Price$216.35/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    200 mm

Details

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1BN50-200Z-M9BL CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage