Motion
CDG1KBN63-125Z-M9BAVL

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KBN63-125Z-M9BAVL

CG1-Z CDG1KBN63-125Z-M9BAVL avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09926982
N° MFRCDG1KBN63-125Z-M9BAVL
Prix300.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KBN63-125Z-M9BAVL

CG1-Z CDG1KBN63-125Z-M9BAVL avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09926982
N° MFRCDG1KBN63-125Z-M9BAVL
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
Prix300.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    125 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1KBN63-125Z-M9BAVL CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Non rotatif, double action, tige unique
  • Taille de l’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Courses standard (mm) : 25 à 300
  • Haute précision non rotative
  • Fonctionnement à haute vitesse/longue durée de vie
  • Capacité d’interrupteur automatique